Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 22EN49 Covoraș pentru genunchi 22 x 12 inch negru | AB6UAH

CONDOR 22EN49 Covoraș pentru genunchi 22 x 12 inch negru

În stoc
Element: AB6UAH Model: 22EN49
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
€40.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat îngenuncheat
sprijinNici unul
CuloriNegru
MarginiSquared
Lungime22 "
MaterialBNR
Grosime1"
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)32
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelsprijinMarginiLungimeLăţimePreț
CONDOR 22EN46 Covoraș pentru genunchi 21 x 14 inchi negru | AB6UAE 22EN46Nici unulSquared21 "14 "€56.42
CONDOR 22EN47 Covoraș pentru genunchi 28 x 16 inch negru | AB6UAF 22EN47Nici unulConice28 "16 "€67.37
CONDOR 22EN48 Covoraș pentru genunchi 36 x 18 inch negru | AB6UAG 22EN48Nici unulConice36 "18 "€124.46
CONDOR 22EN50 Covoraș pentru genunchi 22 x 12 inch cauciuc negru | AB6UAJ 22EN50CauciucSquared22 "12 "€57.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 22EN49 Covoraș pentru genunchi 22 x 12 inch negru
€40.24 /unitate