Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 29JV53 Mânuși rezistente la tăiere Nitril Xl Pr | AB8VMX

CONDOR 29JV53 Cut Resistant Glves Sandy Nitrile Xl Pr

În stoc
Articol: AB8VMX Model: 29JV53
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
€22.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 1000
ANSI Cut GramsMai mare de 1000
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperireNitril
CuloriGri / Negru
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePolietilenă de înaltă performanță
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiPolietilenă de înaltă performanță
Lungime10.5 "
Material pentru căptușealăPolietilenă de înaltă performanță
Material PalmierCauciuc natural
Rezistent la perforareNu
MărimeaXL
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6116105520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelANSI Cut GramsNivel de reducere ANSI / ISEAEcartamentLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 29JV47 Mănuși rezistente la tăiere Nitril L Pr | AB8VMT 29JV47Mai mare de 50021310 "L2€2.00
CONDOR 29JV49 Mănuși rezistente la tăiere Nitril 2xl Pr | AB8VMV 29JV49Mai mare de 50021311 "2XL2€2.00
CONDOR 29JV54 Mănuși rezistente la tăiere Nitril 2xl Pr | AB8VMY 29JV54Mai mare de 100031011 "2XL2€22.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 29JV53 Cut Resistant Glves Sandy Nitrile Xl Pr
€22.66 /ambalaj