Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2AJ91 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. M Pr | AB8YKY

CONDOR 2AJ91 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. M Pr

În stoc
Element: AB8YKY Model: 2AJ91
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
€34.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spateCereale din piele de capră
CuloriPerla
ManșetăGarnitura de 3 "
Material manșetăPiele de capră cu cereale
TăiatGunn
AmenajăriConține uleiuri naturale care păstrează mănușa moale și confortabilă
Grad de pieleA
Tipul de palmier din pieleCereale
Lungime12 "
Material pentru căptușealănecăptușită
Material Palmierburduf din piele de capră
MărimeaM
Material de cusutKevlar (R)
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203294000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelManșetăTipul de palmier din pieleMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 1AD18 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. L Pr | AA8UPJ 1AD18Garnitura de 3 "CerealeL2€34.27
CONDOR 2MGC5 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. Xl Pr | AC2RDH 2MGC5Garnitura de 4 "DespicăXL2€34.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2AJ91 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. M Pr
€34.27 /ambalaj