Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2MGC5 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. Xl Pr | AC2RDH

CONDOR 2MGC5 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. Xl Pr

În stoc
Articol: AC2RDH Model: 2MGC5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spateCereale din piele de capră
CuloriPerla
ManșetăGarnitura de 4 "
Material manșetăPiele de piele de vacă despicat
TăiatGunn
Grad de pieleA
Tipul de palmier din pieleDespică
Lungime12 "
Material pentru căptușealănecăptușită
Material Palmierburduf din piele de capră
MărimeaXL
Material de cusutKevlar (R)
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4203293010
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelManșetăTipul de palmier din pieleMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 1AD18 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. L Pr | AA8UPJ 1AD18Garnitura de 3 "CerealeL2€34.27
CONDOR 2AJ91 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. M Pr | AB8YKY 2AJ91Garnitura de 3 "CerealeM2€34.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2MGC5 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. Xl Pr
€34.27 /ambalaj