Suflanta Dayton 1TDP6 este o suflantă de specialitate OEM, ideală pentru înlocuirea unei suflante originale în sistemele HVAC. Motorul condensator permanent de 1/30 CP de pe aceste suflante le face potrivite pentru operațiuni de răcire sau ventilare în regim continuu. Motorul suflantei Dayton 1TDP6 are scuturi din aluminiu turnat pentru a disipa mai repede căldura, pentru a reduce timpul de nefuncționare și pentru a prelungi durata de viață.
Caracteristici:
- Suflanta Dayton 1TDP6 are o singură intrare de aer pentru a aspira aerul murdar dintr-o singură direcție și evacuarea în altă direcție.
- Are o ieșire dreptunghiulară cu flanșă pentru montarea cu ușurință a conductelor.
- Această suflantă echilibrată dinamic cu rulmenți cu bile menține frecarea, zgomotul și vibrațiile la un nivel minim, menținând în același timp fluxul de aer la presiuni statice ridicate.
- Suflanta Dayton 1TDP6 are un design cu antrenare directă pentru a conecta roata ventilatorului cu diametrul de 3-3/4 inchi direct la arborele motorului.
- Roata sa curbată înaintea ventilatorului împinge aerul tangențial din circumferința ventilatorului.
- Motorul acestei suflante are izolație clasa B pentru a rezista la temperaturi ambientale cuprinse între -10 și 104 grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Această suflantă Dayton 1TDP6 are instalate caracteristici de siguranță?
R. Da, această suflantă are caracteristici de siguranță cum ar fi protecție termică automată pentru a opri motorul în caz de supraîncălzire, suprasarcină sau defecțiune de fază și pentru a proteja suflanta.
Î. Cum poate fi montată suflanta Dayton 1TDP6?
A. Această suflantă poate fi montată în orice poziție folosind urechi de montare laterale și flanșe de montare.
Î. Din ce este făcută suflanta Dayton 1TDP6?
A. Carcasa acestei suflante este realizată din oțel cu finisaj emailat pentru rigiditate structurală și durabilitate. Roata ventilatorului este realizată din oțel galvanizat pentru a rezista la coroziune.
Î. Care este debitul maxim de aer oferit de suflanta Dayton 1TDP6?
A. Ventilatorul suflantei Dayton 1TDP6 se rotește la o viteză maximă de 2880 RPM în timp ce oferă fluxuri de aer de până la 133 cfm.