Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2RB40 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben 3xl | AC3BHH

CONDOR 2RB40 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben 3xl

În stoc
Element: AC3BHH Model: 2RB40
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
€33.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCostum de pluș cu glugă detașabilă
Grupa de vârstăAdult
Tip de închideresnaps
CuloriGalben
Se potrivește cu dimensiunea pieptului56 "până la 58"
Se potrivește cu mărimea taliei45 "
GenUnisex
inseam31.5 "
Jacket Lungime34 "
Material pentru căptușealăNici unul
MaterialPVC
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare2
Stil de cusăturăSudat termic
Mărimea3XL
Grosime0.1mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3926206000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiinseamJacket LungimeMărimeaPreț
CONDOR 1FBB8 Costum de ploaie 3 piese Cu glugă detașabilă Galben S | AA9TYY 1FBB837 "până la 40"30 - 32 "26.5 "28 "S€33.00
CONDOR 1FBB9 Costum de ploaie 3 piese Cu glugă detașabilă Galben 4xl | AA9TYZ 1FBB958 "până la 60"52 - 54 "32.5 "35 "4XL€33.00
CONDOR 2RB36 Costum de ploaie 3 piese Cu glugă detașabilă Galben M | AC3BHD 2RB3640 "până la 42"32 - 34 "27.5 "29.5 "M€33.00
CONDOR 2RB37 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben L | AC3BHE 2RB3744 "până la 46"34 - 36 "28.5 "31 "L€33.00
CONDOR 2RB38 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben Xl | AC3BHF 2RB3848 "până la 50"36 - 38 "29.5 "32 "XL€33.00
CONDOR 2RB39 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben 2xl | AC3BHG 2RB3952 "până la 54"38 - 40 "30.5 "33 "2XL€33.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2RB40 Costum de ploaie 3 piese cu glugă detașabilă Galben 3xl
€33.00 /unitate