Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 30ZC57 Ochelari de lectură +3.0 Clear PR | AH3AZQ

CONDOR 30ZC57 Ochelari de lectură +3.0 Clear PR

În stoc
Element: AH3AZQ Model: 30ZC57
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
€22.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de lectură bifocali
Culoarea cadruluiNegru
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
MărimeaM
StilSemi-cadru
Culoarea TempluluiNegru
Stilul TempluluiSpatula
Protecție UV0.999

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Căptușit cu spumă: Nu
    • Puterea dioptriei: +3.00
    • Aerisirea ochelarilor: fără aerisire
    • Detectabil cu raze X: Nu

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea brațuluiMaterial pentru brațAcoperirea lentilelorLens ColorMaterialMin. Temperatura de funcționare.Culoarea TempluluiPkg. Cant.Preț
Ochelari de citit CONDOR 2VKZ6 +1.5 policarbonat transparent | AC3QWF 2VKZ6Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiclar--Negru1€22.87
Ochelari de lectură CONDOR 2VKZ7 +2.0 policarbonat transparent | AC3QWG 2VKZ7Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiclar--Negru1€22.87
Ochelari de citit CONDOR 2VKZ8 +2.5 policarbonat transparent | AC3QWH 2VKZ8Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiclar--Negru1€22.87
Ochelari de lectură CONDOR 6PNZ9 +1.0 policarbonat gri | AF2AKU 6PNZ9Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiGri--Gri1€15.40
Ochelari de citit CONDOR 6PPA1 +1.25 policarbonat gri | AF2AKW 6PPA1Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiGri--Gri1€13.88
Ochelari de citit CONDOR 6PPA3 +1.5 policarbonat gri | AF2AKY 6PPA3Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiGri--Gri1€13.88
Ochelari de lectură CONDOR 6PPA5 +2.0 policarbonat gri | AF2ALA 6PPA5Ochelari de lectură bifocali--Rezistent la zgarieturiGri--Gri1€13.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30ZC57 Ochelari de lectură +3.0 Clear PR
€22.87 /ambalaj