Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 420 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Roșu | AB3LEP 1U177

CONDOR 420 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Roșu

În stoc
Element: AB3LEP Model: 420Crucea Ref: 1U177
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
€12.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare Hasp
Dimensiune gaură închisă1"
CuloriRoșu
Stilul HaspSnap-On
Lungime4.5 "
MaterialOţel
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialLăţimePreț
CONDOR 416 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Roșu | AB9EFL 2CJH7 4164.375 "Aluminiu/rezistent la scântei1.5 "€12.71
CONDOR 417 Blocare Blocare Snap-On 6 Blocare Roșu | AB9EFM 2CJH8 4174.875 "Aluminiu/rezistent la scântei2"€13.26
CONDOR ALO802 Lockout Hasp 6 Lock Red | AB9EFT 2CJJ4 ALO8025"Oţel2.38 "€21.03
CONDOR 421 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Roșu | AE6HXM 5T591 4215"Oţel2.38 "€14.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 420 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Roșu
€12.23 /unitate