Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 416 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Roșu | AB9EFL 2CJH7

CONDOR 416 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Roșu

În stoc
Element: AB9EFL Model: 416Crucea Ref: 2CJH7

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€12.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare Hasp
Dimensiune gaură închisă1"
CuloriRoșu
Stilul HaspSnap-On
Lungime4.375 "
MaterialAluminiu/rezistent la scântei
Max. Număr de lacate6
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialLăţimePreț
CONDOR 420 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Roșu | AB3LEP 1U177 4204.5 "Oţel1.75 "€12.23
CONDOR 417 Blocare Blocare Snap-On 6 Blocare Roșu | AB9EFM 2CJH8 4174.875 "Aluminiu/rezistent la scântei2"€13.26
CONDOR ALO802 Lockout Hasp 6 Lock Red | AB9EFT 2CJJ4 ALO8025"Oţel2.38 "€21.03
CONDOR 421 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Roșu | AE6HXM 5T591 4215"Oţel2.38 "€14.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 416 Blocare Blocare Snap -on 6 Blocare Roșu
€12.71 /unitate