Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 437R59 Blocare priză, polistiren, tensiune 110, 1-1/2 inch max. Cordon Dia. | CD2ZAZ

CONDOR 437R59 Blocare priză, polistiren, tensiune 110, 1-1/2 inch max. Cordon Dia.

În stoc
Articol: CD2ZAZ Model: 437R59
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
€25.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare conectare
CuloriRoșu
Cord Dia. (În.)1-1/2 "
Se potriveștePrize 120V
Înălţime3 13 / 32 "
Lungime3.5 "
Materialpolistiren
Max. Număr de lacate4
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "
Voltaj110
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675

Variante de produs

ProdusModelLăţimeSe potriveșteÎnălţimeLungimeMaterialMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.VoltajPreț
Blocare priză CONDOR 48KV17, plastic, 110 tensiune, 1/2 inch max. Cordon Dia. | CD2WNT 48KV17-Majoritatea mufelor de 110 VAC cu cablu de până la 1/2" dia.--Plastic19 / 32 "110€32.03
Blocare priză CONDOR 437R60, polistiren, tensiune 110/220/550, 3-1/2 inch max. Cordon Dia. | CD2WWA 437R604.62 "Mufe electrice de 110V3 25 / 32 "6 27 / 64 "polistiren45 / 16 "110/220/550€37.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 437R59 Blocare priză, polistiren, tensiune 110, 1-1/2 inch max. Cordon Dia.
€25.46 /unitate