Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blocare priză CONDOR 437R60, polistiren, tensiune 110/220/550, 3-1/2 inch max. Cordon Dia. | CD2WWA

CONDOR 437R60 Blocare priză, polistiren, tensiune 110/220/550, 3-1/2 inch max. Cordon Dia.

În stoc
Articol: CD2WWA Model: 437R60
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
€37.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare conectare
CuloriRoșu
Cord Dia. (În.)3-1/2 "
Se potriveșteMufe electrice de 110V
Înălţime3 25 / 32 "
Lungime6 27 / 64 "
Materialpolistiren
Max. Număr de lacate4
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "
Voltaj110/220/550
Lăţime4.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216

Variante de produs

ProdusModelLăţimeSe potriveșteÎnălţimeLungimeMaterialMax. Număr de lacateȘurub cu lacăt Max. Dia.VoltajPreț
Blocare priză CONDOR 48KV17, plastic, 110 tensiune, 1/2 inch max. Cordon Dia. | CD2WNT 48KV17-Majoritatea mufelor de 110 VAC cu cablu de până la 1/2" dia.--Plastic19 / 32 "110€32.03
CONDOR 437R59 Blocare priză, polistiren, tensiune 110, 1-1/2 inch max. Cordon Dia. | CD2ZAZ 437R592"Prize 120V3 13 / 32 "3.5 "polistiren45 / 16 "110€25.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 437R60 Blocare priză, polistiren, tensiune 110/220/550, 3-1/2 inch max. Cordon Dia.
€37.59 /unitate