Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4JF36 Mănuși rezistente la căldură Alb/rugină L Pr | AD8DUV

CONDOR 4JF36 Mănuși rezistente la căldură Alb/ruginiu L Pr

În stoc
Element: AD8DUV Model: 4JF36
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
€10.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la căldură
învelișNitril
Finisaj de acoperireTexturat
CuloriAlb / Rugină
ManșetăKnit
TăiatClute
Greutatea țesăturilor24 uncie
Lungime11 "
Material pentru căptușealăBumbac
MaterialBumbac
Max. Temp.300 grade F
MărimeaL
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS6116101720
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelCuloriManșetăGreutatea țesăturilorLungimeMaterial pentru căptușealăMax. Temp.MărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 5AP60 Mănuși Rezistente la căldură Alb Bărbați 5AP60AlbKnit16 uncie9"necăptușită250 grade FS2€3.35
CONDOR 5AV90 Mănuși Rezistente La căldură Alb Bărbați 5AV90AlbKnit16 uncie10 "necăptușită250 grade FL2€3.32
CONDOR 6AJ18 Mănuși Rezistente La căldură Alb Bărbați 6AJ18AlbMănuşă-12 "Bumbac275 grade FL2€6.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4JF36 Mănuși rezistente la căldură Alb/ruginiu L Pr
€10.25 /ambalaj