Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 5AV90 Mănuși rezistente la căldură Alb Bărbați L Pr | AE3BGC

CONDOR 5AV90 Mănuși rezistente la căldură Albe Bărbați L Pr

În stoc
Articol: AE3BGC Model: 5AV90
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
€3.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la căldură
CuloriAlb
ManșetăKnit
TăiatClute
Greutatea țesăturilor16 uncie
Lungime10 "
Material pentru căptușealănecăptușită
MaterialBumbac
Max. Temp.250 grade F
MărimeaL
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6116928800
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriManșetăGreutatea țesăturilorLungimeMaterial pentru căptușealăMax. Temp.MărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4JF36 Mănuși rezistente la căldură Alb/rugină L Pr | AD8DUV 4JF36Alb / RuginăKnit24 uncie11 "Bumbac300 grade FL2€10.25
CONDOR 5AP60 Mănuși Rezistente la căldură Alb Bărbați 5AP60AlbKnit16 uncie9"necăptușită250 grade FS2€3.35
CONDOR 6AJ18 Mănuși Rezistente La căldură Alb Bărbați 6AJ18AlbMănuşă-12 "Bumbac275 grade FL2€6.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 5AV90 Mănuși rezistente la căldură Albe Bărbați L Pr
€3.32 /ambalaj