Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 6AJ18 Mănuși rezistente la căldură Alb Bărbați L Pr | AE7TUB

CONDOR 6AJ18 Mănuși rezistente la căldură Albe Bărbați L Pr

În stoc
Element: AE7TUB Model: 6AJ18
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
€6.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la căldură
CuloriAlb
ManșetăMănuşă
TăiatClute
Lungime12 "
Material pentru căptușealăBumbac
MaterialBumbac
Max. Temp.275 grade F
MărimeaL
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6216004100
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriManșetăGreutatea țesăturilorLungimeMaterial pentru căptușealăMax. Temp.MărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4JF36 Mănuși rezistente la căldură Alb/rugină L Pr | AD8DUV 4JF36Alb / RuginăKnit24 uncie11 "Bumbac300 grade FL2€10.25
CONDOR 5AP60 Mănuși Rezistente la căldură Alb Bărbați 5AP60AlbKnit16 uncie9"necăptușită250 grade FS2€3.35
CONDOR 5AV90 Mănuși Rezistente La căldură Alb Bărbați 5AV90AlbKnit16 uncie10 "necăptușită250 grade FL2€3.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 6AJ18 Mănuși rezistente la căldură Albe Bărbați L Pr
€6.21 /ambalaj