Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4JF94 Mănuși de sudură, sudare Tig, 12 inchi, L, Pr | AD8DVG

CONDOR 4JF94 Mănuși de sudură, sudare Tig, 12 inchi, L, Pr

În stoc
Element: AD8DVG Model: 4JF94
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
€21.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiele de porc
CuloriGalben
ManșetăGarnitura de 4 "
Material manșetăPiele de porc
TăiatGunn
AmenajăriAre manșetă din piele de 4 ", tăiată Gunn și degetul mare drept
Grad de pieleB
Lungime12 "
Material pentru căptușealănecăptușită
Material PalmierPiele de porc
MărimeaL
Material de cusutBumbac poliester
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3748
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4203293010
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mănușile de sudură Condor 4JF94 sunt concepute pentru a proteja mâinile de arsuri minore, scântei și căldură în timpul lucrărilor de sudare.
    • Aceste mănuși sunt fabricate din piele de porc mai subțire, dar durabilă, pentru confort și dexteritate maxime.
    • Mănușile de sudură Condor au manșete din piele despicată de 4 inci pentru o protecție suplimentară a încheieturii și un deget drept întărit pentru o aderență superioară.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 2MGC4 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. Xl Pr | AC2RDG 2MGC4XL2€21.15
CONDOR 4JF95 Mănuși pentru sudura Tig Welding 12 inch M Pr | AD8DVH 4JF95M2€21.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4JF94 Mănuși de sudură, sudare Tig, 12 inchi, L, Pr
€21.15 /ambalaj