Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4JF95 Mănuși pentru sudura Tig Welding 12 inch M Pr | AD8DVH

CONDOR 4JF95 Mănuși pentru sudare Tig Welding 12 inch M Pr

În stoc
Element: AD8DVH Model: 4JF95

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€20.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
Materialul din spatePiele de porc
CuloriGalben
ManșetăGarnitura de 4 "
Material manșetăPiele de porc
TăiatGunn
AmenajăriAre manșetă din piele de 4 ", tăiată Gunn și degetul mare drept
Grad de pieleB
Lungime12 "
Material pentru căptușealănecăptușită
Material PalmierPiele de porc
MărimeaM
Material de cusutBumbac poliester
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3748
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4203294000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 2MGC4 Mănuși de sudură Tig Welding 12in. Xl Pr | AC2RDG 2MGC4XL2€20.95
CONDOR 4JF94 Mănuși de sudură, sudare Tig, 12 inchi, L, Pr | AD8DVG 4JF94L2€20.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4JF95 Mănuși pentru sudare Tig Welding 12 inch M Pr
€20.95 /ambalaj