Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4NMU1 Mănuși acoperite L Albastru/alb Pr | AD8YUC

CONDOR 4NMU1 Mănuși acoperite L Albastru/alb Pr

În stoc
Element: AD8YUC Model: 4NMU1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€9.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririiComplet
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru alb
ManșetăSiguranţă
Material pentru căptușealăBumbac
MărimeaL
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1458
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS6116106500
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelAcoperirea acopeririiManșetăMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4NMT1 Mănuși acoperite S Albastru/alb Pr | AD8YTT 4NMT1Palm / KnucklesÎncheietura mâiniiS2€6.29
CONDOR 4NMT2 Mănuși acoperite M Albastru/alb Pr | AD8YTU 4NMT2Palm / KnucklesÎncheietura mâiniiM2€1.36
CONDOR 4NMT6 Mănuși acoperite S Albastru/alb Pr | AD8YTY 4NMT6CompletÎncheietura mâiniiS2€7.51
CONDOR 4NMT7 Mănuși acoperite M Albastru/alb Pr | AD8YTZ 4NMT7CompletÎncheietura mâiniiM2€7.51
CONDOR 4NMT8 Mănuși acoperite L Albastru/alb Pr | AD8YUA 4NMT8CompletÎncheietura mâiniiL2€7.51
CONDOR 4NMT9 Mănuși acoperite Xl Albastru/alb Pr | AD8YUB 4NMT9CompletÎncheietura mâiniiXL2€7.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4NMU1 Mănuși acoperite L Albastru/alb Pr
€9.74 /ambalaj