Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4T295 șorț negru 45 inch lungime | AD9JEU

CONDOR 4T295 șorț cu bavețe negru 45 inch lungime

În stoc
Element: AD9JEU Model: 4T295
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
€43.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘorț de protecție
Tip de închidereLegături
CuloriNegru
Familia de culorinegrii
Lungime45 "
MaterialExterior: 100% nitril Interior: 100% poliester
Numărul de buzunare0
Stil de cusăturăcusute
MărimeaUniversal
Grosime29mil.
Lăţime35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6210503000
Tara natalaCO

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriFamilia de culoriLungimeMaterialStil de cusăturăMărimeaGrosimePkg. Cant.Preț
CONDOR 1N866 șorț cu bavețe albastru 45 inch lungime - pachet de 12 | AB2PCV 1N86635 "AlbastruBlues45 "PVCCrudUniversal8mil.12€61.65
CONDOR 1N872 șorț cu bavețe galben 45 inch lungime | AB2PCX 1N87235 "Galbengalben45 "PVC / nailon dublu acoperitCrudUniversal12mil.1€31.25
CONDOR 1N880 șorț cu bavețe bleumarin 36 inch lungime | AB2PDA 1N88027 "bleumarinBlues36 "drilSergetNA17mil.1€10.48
CONDOR 3BU46 șorț cu bavețe verde 50 inch lungime | AC8LFR 3BU4635 "VerdeVerdeaţă50 "PVCCrudUniversal18mil.1€31.31
CONDOR 3XE79 șorț cu bavețe verde 45 inch lungime | AD3ACT 3XE7935 "VerdeVerdeaţă45 "PVC / poliesterCrudUniversal45mil.1€23.01
CONDOR 4T296 șorț cu bavețe negru 45 inch lungime | AD9JEV 4T29635 "Negrunegrii45 "Exterior: 100% nitril Interior: 100% poliestercusuteUniversal16mil.1€42.40
CONDOR 4T299 șorț negru 45 inch lungime | AD9 Evreu 4T29935 "Negrunegrii45 "Exterior: 100% nitril Interior: 100% poliestercusuteUniversal16mil.1€26.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4T295 șorț cu bavețe negru 45 inch lungime
€43.03 /unitate