Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4TJW8 Mănuși de protecție împotriva frigului L Galben Auriu Pr | AD9LVC

CONDOR 4TJW8 Mănuși de protecție împotriva frigului L Galben Auriu Pr

În stoc
Element: AD9LVC Model: 4TJW8
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
€59.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePiele de cerb
Tip de închidereÎnfiorat
CuloriGalben auriu
ManșetăAlunecă
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăThinsulate
Material PalmierPiele de cerb de cereale
MărimeaL
Material de cusutFire de poliester
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1733
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS4203293020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4TJW6 Mănuși de protecție împotriva frigului M Galben Auriu Pr | AD9LVA 4TJW69.25 "M2€59.73
CONDOR 4TJW7 Mănuși de protecție împotriva frigului S Galben Auriu Pr | AD9LVB 4TJW79"S2€59.73
CONDOR 4TJW9 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Galben Auriu Pr | AD9LVD 4TJW99.75 "XL2€59.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4TJW8 Mănuși de protecție împotriva frigului L Galben Auriu Pr
€59.73 /ambalaj