Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4TJW7 Mănuși de protecție împotriva frigului S Galben Auriu Pr | AD9LVB

CONDOR 4TJW7 Mănuși de protecție împotriva frigului S Galben Auriu Pr

În stoc
Element: AD9LVB Model: 4TJW7
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
€60.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePiele de cerb
Tip de închidereÎnfiorat
CuloriGalben auriu
ManșetăAlunecă
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Lungime9"
Material pentru căptușealăThinsulate
Material PalmierPiele de cerb de cereale
MărimeaS
Material de cusutFire de poliester
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1733
Înălțimea navei (cm)29.46
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS4203295000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4TJW6 Mănuși de protecție împotriva frigului M Galben Auriu Pr | AD9LVA 4TJW69.25 "M2€60.21
CONDOR 4TJW8 Mănuși de protecție împotriva frigului L Galben Auriu Pr | AD9LVC 4TJW89.5 "L2€60.21
CONDOR 4TJW9 Mănuși de protecție împotriva frigului Xl Galben Auriu Pr | AD9LVD 4TJW99.75 "XL2€60.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4TJW7 Mănuși de protecție împotriva frigului S Galben Auriu Pr
€60.21 /ambalaj