Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4TJX8 Mănuși șoferi piele de vacă L Galben Pr | AD9LVJ

CONDOR 4TJX8 Mănuși șoferi piele de vacă L Galben Pr

În stoc
Element: AD9LVJ Model: 4TJX8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€13.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de șofer din piele
Materialul din spatePiele de piele de piele de piele
CuloriGalben
Manșetălucru sigur
TăiatGunn
Grad de pieleA / B
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Tipul de palmier din pieleCereau integral
Material pentru căptușealănecăptușită
MărimeaL
Vândut caPereche
Material de cusutPoliester
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS4203290800
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4TJT8 Mănuși șoferi piele de vacă S Galben Pr | AD9LUJ 4TJT8S2€13.06
CONDOR 4TJZ4 Mănuși șoferi piele de vacă M Galben Pr | AD9LVX 4TJZ4M2€13.06
CONDOR 4TJZ8 Mănuși șoferi piele de vacă Xl Galben Pr | AD9LWA 4TJZ8XL2€13.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4TJX8 Mănuși șoferi piele de vacă L Galben Pr
€13.06 /ambalaj