Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 4TXL4 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu albastru M Pr | AD9PJK

CONDOR 4TXL4 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu albastru M Pr

În stoc
Articol: AD9PJK Model: 4TXL4
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
€26.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireRid
Materialul de acoperireLatex din cauciuc natural
CuloriGalben / Albastru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
Lungime9.875 "
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierLatex din cauciuc natural
Rezistent la perforareNu
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6116105520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 4TXL3 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu albastru S Pr | AD9PJJ 4TXL39.375 "S2€26.44
CONDOR 4TXL5 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu albastru L Pr | AD9PJL 4TXL510.25 "L2€26.44
CONDOR 4TXL6 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu Albastru Xl Pr | AD9PJM 4TXL610.5 "XL2€26.44
CONDOR 4TXL7 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu Albastru 2xl Pr | AD9PJN 4TXL710.625 "2XL2€26.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 4TXL4 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu albastru M Pr
€26.44 /ambalaj