Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR RU3J Releu Subtensiune 240V 60 Hz MDR3 | AC9DWD 3FWT3

CONDOR RU3J Releu Subtensiune 240V 60 Hz MDR3

În stoc
Element: AC9DWD Model: RU3JCrucea Ref: 3FWT3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€77.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSub releu de tensiune, 240V, 60Hz
amperiNU SE APLICĂ
Hz60
MaterialNespecificat
FazăNespecificat
Dimensiune de filetNU SE APLICĂ
Dimensiunea tubuluiNU SE APLICĂ
Tip240V, 60Hz
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536490075
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHzArticolFazăDimensiune de filetDimensiunea tubuluiTipPkg. Cant.Preț
Bloc de contact CONDOR SK-3 fără pornire/oprire seria MDR3 | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30NU SE APLICĂBloc de contact-NU SE APLICĂNU SE APLICĂÎnlocuire standard1€52.77
Bloc de contact CONDOR SK-3S cu Seria MDR3 Auto/Oprit | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30NU SE APLICĂContact Block cu Auto / Off-NU SE APLICĂNU SE APLICĂÎnlocuire standard cu Auto / Off1€65.73
CONDOR SK-R3/1.0 Suprasarcină termică, 3 faze, 600 VAC, 0.63 până la 1 amperi | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 la 1NU SE APLICĂSuprasarcină termică, de la 0.63 la 1A3NU SE APLICĂNU SE APLICĂBloc de suprasarcină1€66.78
CONDOR SK-R3/1.6 Suprasarcină termică 1 până la 1.6 A MDR3 trifazat | AA3KUU 4T12 SK-R3 / 1.6600 VAC1 la 1.6NU SE APLICĂSuprasarcină termică, de la 1 la 1.6A3NU SE APLICĂNU SE APLICĂBloc de suprasarcină1€66.78
CONDOR SK-R3/2.5 Suprasarcină termică 1.6 până la 2.5 A MDR3 trifazat | AA3KUV 4T12 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 la 2.5NU SE APLICĂSuprasarcină termică, de la 1.6 la 2.5A3NU SE APLICĂNU SE APLICĂBloc de suprasarcină1€66.78
CONDOR SK-R3/4.0 Suprasarcină termică 2.5 până la 4A MDR3 trifazat | AA3KUW 4T12 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 la 4NU SE APLICĂSuprasarcină termică, de la 2.5 la 4A3NU SE APLICĂNU SE APLICĂBloc de suprasarcină1€66.78
CONDOR SK-R3/6.3 Suprasarcină termică 4 până la 6.3 A MDR3 trifazat | AA3KUX 4T12 SK-R3 / 6.3600 VAC4 la 6.3NU SE APLICĂSuprasarcină termică, de la 4 la 6.3A3NU SE APLICĂNU SE APLICĂBloc de suprasarcină1€66.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR RU3J Releu Subtensiune 240V 60 Hz MDR3
€77.10 /unitate