Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR SK-R3/24 Suprasarcină termică 20 până la 24 A MDR3 trifazat | AA3KVB 4T12

CONDOR SK-R3/24 Suprasarcină termică 20 până la 24 A MDR3 trifazat

În stoc
Articol: AA4KVB Model: SK-R3 / 24Crucea Ref: 12T101

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€75.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuprasarcină termică, de la 20 la 24A
amperi20 la 24
HzNU SE APLICĂ
MaterialNespecificat
Fază3
Dimensiune de filetNU SE APLICĂ
Dimensiunea tubuluiNU SE APLICĂ
TipBloc de suprasarcină
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536308000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiHzArticolFazăDimensiune de filetDimensiunea tubuluiTipPkg. Cant.Preț
Bloc de contact CONDOR SK-3 fără pornire/oprire seria MDR3 | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30NU SE APLICĂBloc de contact-NU SE APLICĂNU SE APLICĂÎnlocuire standard1€52.77
Bloc de contact CONDOR SK-3S cu Seria MDR3 Auto/Oprit | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30NU SE APLICĂContact Block cu Auto / Off-NU SE APLICĂNU SE APLICĂÎnlocuire standard cu Auto / Off1€65.73
CONDOR SK-R3/1.0 Suprasarcină termică, 3 faze, 600 VAC, 0.63 până la 1 amperi | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 la 1NU SE APLICĂSuprasarcină termică, de la 0.63 la 1A3NU SE APLICĂNU SE APLICĂBloc de suprasarcină1€66.78
CONDOR SK-R3/1.6 Suprasarcină termică 1 până la 1.6 A MDR3 trifazat | AA3KUU 4T12 SK-R3 / 1.6600 VAC1 la 1.6NU SE APLICĂSuprasarcină termică, de la 1 la 1.6A3NU SE APLICĂNU SE APLICĂBloc de suprasarcină1€66.78
CONDOR SK-R3/2.5 Suprasarcină termică 1.6 până la 2.5 A MDR3 trifazat | AA3KUV 4T12 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 la 2.5NU SE APLICĂSuprasarcină termică, de la 1.6 la 2.5A3NU SE APLICĂNU SE APLICĂBloc de suprasarcină1€66.78
CONDOR SK-R3/4.0 Suprasarcină termică 2.5 până la 4A MDR3 trifazat | AA3KUW 4T12 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 la 4NU SE APLICĂSuprasarcină termică, de la 2.5 la 4A3NU SE APLICĂNU SE APLICĂBloc de suprasarcină1€66.78
CONDOR SK-R3/6.3 Suprasarcină termică 4 până la 6.3 A MDR3 trifazat | AA3KUX 4T12 SK-R3 / 6.3600 VAC4 la 6.3NU SE APLICĂSuprasarcină termică, de la 4 la 6.3A3NU SE APLICĂNU SE APLICĂBloc de suprasarcină1€66.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR SK-R3/24 Suprasarcină termică 20 până la 24 A MDR3 trifazat
€75.58 /unitate