Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od | AC9XEJ 3LC24

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW Rolie curea trapezoidale 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od

În stoc
Element: AC9XEJ Model: SCA300-3X062KWCrucea Ref: 3LC24
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
€152.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFulie curea trapezoidală, în 3 trepte
Bore Dia.0.5 "sau 0.625"
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.5/8 "sau 1/2"
MaterialDie Cast Zamak 3
Numărul de caneluri3
În afara Dia.1.875 ", 2.5", 3.313 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.În afara Dia.Preț
CONGRESS DRIVES SCA500-3X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 1.7 3 trepte 3 4 5 Od | AB2CHV 1L842 SCA500-3X062KW5/8 "sau 1/2"3 ", 4", 5 "€141.52
CONGRESS DRIVES SCA600-3X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 1.7 3 trepte 4 5 6 Od | AC9XEK 3LC25 SCA600-3X062KW5/8 "sau 1/2"4 ", 5", 6 "€164.23
CONGRESS DRIVES SCA400-3X062KW Rolie curea trapezoidala 5/8 1.7 3 trepte 2 3 4 Od | AE2EWH 4X559 SCA400-3X062KW5/8 "sau 1/2"2 ", 3", 4 "€111.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW Rolie curea trapezoidale 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od
€152.29 /unitate