Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER NLG-1-M95-125 Supapă de reținere pentru descărcare 95-125 Psi | AA7GML 15X944

CONRADER NLG-1-M95-125 Supapă de reținere pentru descărcare, interval 95-125 Psi

În stoc
Element: AA7GML Model: NLG-1-M95-125Crucea Ref: 15X944
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
€459.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a descărcătorului
Presiune de fisurareMai puțin de 1 PSI
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Admisie3 / 4 "
Lungime5.5 "
MaterialAlamă
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.500 F
Outlet3 / 4 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Tip95-125 Domeniu de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481909060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de debit de aer liber (CFM) (60)
    • Poppet (15% umplut cu sticla)

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
CONRADER NLG-1-M145-175 Supapă de reținere pentru descărcare Interval 145-175 Psi | AA7GMM 15X945 NLG-1-M145-175145-175 Domeniu de presiune€457.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER NLG-1-M95-125 Supapă de reținere pentru descărcare, interval 95-125 Psi
€459.98 /unitate