Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER NLG-1-M145-175 Supapă de reținere pentru descărcare Interval 145-175 Psi | AA7GMM 15X945

CONRADER NLG-1-M145-175 Supapă de reținere pentru descărcare, interval 145-175 Psi

În stoc
Element: AA7GMM Model: NLG-1-M145-175Crucea Ref: 15X945
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
€461.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a descărcătorului
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Admisie3 / 4 "
Lungime5.5 "
MaterialAlamă
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.500 F
Outlet3 / 4 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Tip145-175 Domeniu de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.43
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481909060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de debit de aer liber (CFM) (60)
    • Poppet (15% umplut cu sticla)

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
CONRADER NLG-1-M95-125 Supapă de reținere pentru descărcare 95-125 Psi | AA7GML 15X944 NLG-1-M95-12595-125 Domeniu de presiune€461.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER NLG-1-M145-175 Supapă de reținere pentru descărcare, interval 145-175 Psi
€461.94 /unitate