Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Supapă pilot 3/8 inch NPT 2-1/4 inch lungime alamă | AH9ACZ 39EN91

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Supapă pilot 3/8 inch NPT 2-1/4 inch lungime alamă

În stoc
Articol: AH9ACZ Model: RCL-S-HU-115-130Crucea Ref: 39EN91
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
€182.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot
(F) NPT Outlet3/8
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Max. Temp.350 grade
Max. Presiune de lucru1200
Domeniul de presiune20 la 1200
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipDescărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa pilot de descărcare Conrader RCL-S-HU-115-130 este ideală pentru operarea dispozitivelor conectate, cum ar fi supape de transfer, supape de deschidere/închidere, supape de golire/descărcare, supape de descărcare și comenzi ale accelerației pentru controlul turațiilor motorului în sistemele de aer comprimat. De asemenea, este utilizat pentru reglarea ieșirii dispozitivului prin acționarea mecanismului de descărcare al supapei de admisie sau a mecanismului de descărcare al compresorului atunci când există o alimentare cu aer comprimat mai mare decât cererea.

Caracteristici:

  • Supapa pilot de descărcare Conrader RCL-S-HU-115-130 are un corp din alamă cu robinet pilot din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune.
  • Presiunea reglată de descărcare (decuplare) din această supapă se referă la setarea presiunii maxime la care supapa acţionează dispozitivele de descărcare de admisie sau mecanismul de evacuare pentru evacuarea în atmosferă a compresorului.
  • Presiunea de reglare a sarcinii (decuplare) se referă la setarea minimă a presiunii la care supapa pilot de descărcare acţionează compresorul pentru a reporni producerea de aer comprimat.
  • Diferența se referă la intervalul de presiune dintre presiunile de încărcare și descărcare.
  • Are două șuruburi de reglare și două piulițe de blocare de tip de presiune și diferență pentru a seta presiunea de încărcare și descărcare.
  • Această supapă pilot are un domeniu de presiune reglabil de la 115 la 130 psi.
  • Vine cu o sită detașabilă montată lateral pentru a preveni intrarea contaminanților în dispozitivele conectate.

Accesorii compatibile:

  • Blocări cu control dublu: pârghia manuală de descărcare manuală a acestei supape pilot de descărcare poate fi înlocuită cu o blocare dublă a controlului pentru comutarea între pornire/oprire și funcționare continuă la compresoarele cu motor electric.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a acestei supape pilot de descărcare Conrader RCL-S-HU-115-130?

A. Această supapă funcționează la temperaturi cuprinse între -15 și 400 de grade F.

Î. Care sunt conexiunile disponibile în această supapă pilot de descărcare Conrader RCL-S-HU-115-130?

A. Are o intrare FNPT de 3/8 inch și o ieșire FNPT de 1/4 inch.

Î. Cum se reglează această supapă pilot de descărcare Conrader RCL-S-HU-115-130?

A.

  • Șurubul și piulița de reglare diferențială sunt sub șurubul și piulița de reglare a presiunii. Utilizatorii ar trebui să-și amintească locația înainte de ajustare.
  • Goliți aerul din sistem și verificați dispozitivul de siguranță. Slăbiți complet atât piulițele de blocare a diferențialului, cât și a presiunii și apoi rotiți ușor șurubul diferențialului în sensul acelor de ceasornic până se oprește.
  • Scoateți șurubul de reglare a presiunii de pe corpul supapei și apoi reinstalați-l rotindu-l cu două ture complete.
  • Reporniți compresorul și apoi creșteți presiunea pentru a ajunge la presiunea de sarcină dorită. Opriți compresorul.
  • Îndepărtați șurubul diferențial cu 1/3 de rotație în sens invers acelor de ceasornic pentru a permite acționarea dispozitivelor de descărcare ca în funcționarea normală. Strângeți piulița de blocare a diferenţialului.
  • După ce se atinge presiunea de sarcină dorită, rotiți încet șurubul de reglare a presiunii în sensul acelor de ceasornic. În timp ce rotiți supapa, așteptați ca supapa să se încarce. Va evacua aerul din partea superioară a corpului supapei și va emite un zgomot de șuierat. Odată ce aerul este evacuat din partea superioară a corpului supapei emitând un șuierat, strângeți contrapiulița de reglare a presiunii.

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Supapă pilot 125 până la 150 psi 3/8 inch NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€182.15
CONRADER RCL-S-HU-145-175 Supapă pilot 145 până la 175 psi 3/8 inch NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-175€182.15
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Supapă pilot 1200 psi 3/8 inch NPT 2-1/4 inch Lungime | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125€182.15
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Supapă pilot 1200 psi 3/8 inch NPT alamă | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175€182.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-115-130 Supapă pilot 3/8 inch NPT 2-1/4 inch lungime alamă
€182.15 /unitate