Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER RCL-S-HU-125-150 Supapă pilot 125 până la 150 psi 3/8 inch NPT | AH9ACP 39EN81

CONRADER RCL-S-HU-125-150 Supapă pilot 125 până la 150 psi 3/8 inch NPT

În stoc
Articol: AH9ACP Model: RCL-S-HU-125-150Crucea Ref: 39EN81
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
€182.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot
(F) NPT Outlet3/8
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Max. Temp.350 grade
Max. Presiune de lucru1200
Domeniul de presiune20 la 1200
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipDescărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) Ieșire de ventilație NPT (In.): 1/4
    • Corp alamă: Y

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER RCL-S-HU-145-175 Supapă pilot 145 până la 175 psi 3/8 inch NPT | AH9ACQ 39EN82 RCL-S-HU-145-175€182.15
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Supapă pilot 1200 psi 3/8 inch NPT 2-1/4 inch Lungime | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125€182.15
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Supapă pilot 1200 psi 3/8 inch NPT alamă | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175€182.15
CONRADER RCL-S-HU-115-130 Supapă pilot 3/8 inch NPT 2-1/4 inch lungime alamă | AH9ACZ 39EN91 RCL-S-HU-115-130€182.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-125-150 Supapă pilot 125 până la 150 psi 3/8 inch NPT
€182.15 /unitate