Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Supapă pilot 145 până la 175 psi 3/8 inch NPT | AH9ACQ 39EN82

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Supapă pilot 145 până la 175 psi 3/8 inch NPT

În stoc
Element: AH9ACQ Model: RCL-S-HU-145-175Crucea Ref: 39EN82
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
€182.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot
(F) NPT Outlet3/8
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corpAlamă
Max. Temp.350 grade
Max. Presiune de lucru1200
Domeniul de presiune20 la 1200
Material de primăvarăOţel inoxidabil
TipDescărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa pilot Conrader RCL-S-HU-145-175 este utilizată în industria petrolului și gazelor pentru a controla fluxul de fluid al unei alte supape pilotate.

Caracteristici:

  • Supapa pilot Conrader RCL-S-HU-145-175 are un corp din alamă pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Această supapă pilot constă din arc și bilă din oțel inoxidabil pentru o durată lungă de viață a supapei.
  • Poate fi operat la temperaturi cuprinse între -15 și 400 de grade F.
  • Această supapă pilot are un colorant detașabil montat pe lateral pentru îndepărtarea impurităților solide și prevenirea blocării supapei.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de conexiune este oferit în supapa pilot Conrader RCL-S-HU-145-175?

A. Are conexiuni NPT mamă de 3/8 inch.

Î. Care sunt diferitele setări de presiune pe această supapă pilot?

A.

  • Presiunea setata de descărcare este presiunea la care supapele acţionează mecanismul de evacuare de admisie, permiţând compresorului să se evacueze în atmosferă.
  • Presiunea de reglare a sarcinii este presiunea la care se deschide supapa de descărcare, permițând compresorului să repornească producția de aer comprimat.
  • Diferența de presiune dintre presiunile de sarcină și de descărcare este denumită diferență.

Î. Care este presiunea de funcționare a supapei pilot Conrader RCL-S-HU-145-175?

A. Are presiuni de funcționare cuprinse între 20 și 1200 psi.

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONRADER RCL-S-HU-125-150 Supapă pilot 125 până la 150 psi 3/8 inch NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€182.15
CONRADER RCL-S-HU-95-125 Supapă pilot 1200 psi 3/8 inch NPT 2-1/4 inch Lungime | AH9ACT 39EN84 RCL-S-HU-95-125€182.15
CONRADER RCL-S-HU-160-175 Supapă pilot 1200 psi 3/8 inch NPT alamă | AH9ACX 39EN89 RCL-S-HU-160-175€182.15
CONRADER RCL-S-HU-115-130 Supapă pilot 3/8 inch NPT 2-1/4 inch lungime alamă | AH9ACZ 39EN91 RCL-S-HU-115-130€182.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-145-175 Supapă pilot 145 până la 175 psi 3/8 inch NPT
€182.15 /unitate