Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL CRX050-25-G Furtun de spălare, 1/2 inch înălțime diametru interior, 300 PSI, -40 grade până la 210 grade F, alb | CR2LEH 55AW91

CONTINENTAL CRX050-25-G Furtun de spălare, 1/2 inch înălțime diametru interior, 300 PSI, -40 grade până la 210 grade F, alb

În stoc
Articol: CR2LEH Model: CRX050-25-GCrucea Ref: 55AW91
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
€196.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONTINENTAL FRTB100-25-G Furtun de spălare, 1 inch înălțime diametru interior, 300 psi, -20 grade până la 210 grade F, albastru | CR2LDN 55AW79 FRTB100-25-G€379.46
CONTINENTAL FRTB100-100-G Furtun de spălare, 1 inch înălțime diametru interior, 300 psi, -20 grade până la 210 grade F, albastru | CR2LDP 55AW81 FRTB100-100-G€1,513.93
Furtun de spălare CONTINENTAL FRTB100-50-G, diametru interior de 1 inch înălțime, 300 psi, -20 grade până la 210 grade F, albastru | CR2LDQ 55AW80 FRTB100-50-G€758.90
CONTINENTAL 56902025405000 Furtun de spălare, 1 inch înălțime diametru interior, 300 PSI, -40 grade până la 200 grade F, alb | CR2LDR 4XR43 56902025405000€477.31
Furtun de spălare CONTINENTAL CR100-100-G, înălțime de 1 inch cu diametru interior, 300 psi, -40 grade până la 210 grade F, alb | CR2LDT 55AW90 CR100-100-G€2,052.54
Furtun de spălare CONTINENTAL CR100-50-G, înălțime de 1 inch cu diametru interior, 300 psi, -40 grade până la 210 grade F, alb | CR2LDU 55AW89 CR100-50-G€1,058.01
Furtun de spălare CONTINENTAL CR100-25-G, înălțime de 1 inch cu diametru interior, 300 psi, -40 grade până la 210 grade F, alb | CR2LDV 55AW88 CR100-25-G€458.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL CRX050-25-G Furtun de spălare, 1/2 inch înălțime diametru interior, 300 PSI, -40 grade până la 210 grade F, alb
€196.76 /unitate