Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONTINENTAL SP150-10-G Furtun de aspirație și evacuare a apei, furtun de 1 1/2 inch cu diametru interior, 89 PSI, verde | CR2JAY 55AX39

CONTINENTAL SP150-10-G Furtun de aspirație și evacuare a apei, furtun de 1 1/2 inch cu diametru interior, 89 PSI, verde

În stoc
Articol: CR2JAY Model: SP150-10-GCrucea Ref: 55AX39
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
€53.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de refulare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CONTINENTAL GH400-15CE-G Furtun de aspirație și evacuare a apei, furtun de 4 inchi cu diametru interior, 40 psi, verde | CR2JAP 55CG18 GH400-15CE-G€707.70
CONTINENTAL RSG150-15CE-G Furtun de aspirație și evacuare a apei, furtun de 1 1/2 inch cu diametru interior, 150 PSI, negru | CR2JAQ 55CG84 RSG150-15CE-G€251.75
CONTINENTAL WST200-20CE-G Furtun de aspirare și evacuare a apei, furtun de 2 inchi cu diametru interior, 100 psi, transparent/portocaliu | CR2JAR 52EE42 WST200-20CE-G€580.32
CONTINENTAL RSG400-15MF-G Furtun de aspirație și evacuare a apei, furtun de 4 inchi cu diametru interior, 150 psi, negru | CR2JAT 55CH20 RSG400-15MF-G€847.74
CONTINENTAL RSG400-25CE-G Furtun de aspirație și evacuare a apei, furtun de 4 inchi cu diametru interior, 150 psi, negru | CR2JAU 55CH21 RSG400-25CE-G€1,062.59
CONTINENTAL SP400-50MF-G Furtun de aspirație și evacuare a apei, furtun de 4 inchi cu diametru interior, 55 psi, verde | CR2JAV 55CG72 SP400-50MF-G€1,223.53
CONTINENTAL RD150-50MF-G Furtun de aspirație și evacuare a apei, furtun de 1 1/2 inch cu diametru interior, 125 PSI, negru | CR2JAW 55CG73 RD150-50MF-G€515.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONTINENTAL SP150-10-G Furtun de aspirație și evacuare a apei, furtun de 1 1/2 inch cu diametru interior, 89 PSI, verde
€53.22 /unitate