Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COOPER ATKINS 5648895 Cârlig de alunecare 4130 Oțel aliat 15000 Lb. | AF4ZUB 9TCM7

COOPER ATKINS 5648895 Cârlig de alunecare 4130 oțel aliat 15000 lb.

În stoc
Articol: AF4ZUB Model: 5648895Crucea Ref: 9TCM7
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
€557.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de alunecare
Tipul atașamentuluiOchi
CuloriVerde
Dimensiunea BDeschidere cârlig de 2-1 / 4 "
Dimensiunea C1-21/32" Diametru ochi
finalizareaPictat
Calitate100
Material4130 Oțel aliat
Dimensiunea comerțului1 / 2 "
Limita sarcinii de lucru15,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea CDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
COOPER ATKINS 5649095 Cârlig de alunecare 4130 Oțel aliat 22600 Lb. | AF4YLH 9PXW2 5649095Diametrul ochiului de 2".5 / 8 "22,600 lb.€862.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COOPER ATKINS 5648895 Cârlig de alunecare 4130 oțel aliat 15000 lb.
€557.02 /unitate