Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COOPER ATKINS 94003-K Termometru cu termocuplu tip K | AD2APT 3LZA2

COOPER ATKINS 94003-K Termometru cu termocuplu tip K

În stoc
Element: AD2APT Model: 94003-KCrucea Ref: 3LZA2
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
€661.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru termocuplu
Acuratete0.5 grade F pe întregul interval la un interval ambiental de la 68 de grade la 86 de grade F
Baterie Tip(3) AAA
AfişaLCD cu 3 linii retroiluminat
Conector sondaMini-Type
Rezoluţie0.1 grade
Temp. Gamă-100 grade până la 999 grade F
Tip termocupluTip K

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteBaterie TipAfişaConector sondaRezoluţieTemp. GamăPreț
COOPER ATKINS 35232 Termocuplu Termometru 1 Intrare Tip K | AD2APU 3LZA6 35232+/-0.9 grade F și +/-0.5 grade C(2) AAALCD cu 3 linii retroiluminatPermanent0.1 grade, 1 grade-100 grade până la 500 grade F€672.81
COOPER ATKINS 35240 Termometru cu termocuplu 1 intrare tip K | AD2APV 3LZC5 35240+/- 0.9 grade F și +/- 0.5 grade C(2) AAALCD cu 3 linii retroiluminatPermanent0.1 grade, 1 grade-100 grade până la 500 grade F€649.54
COOPER ATKINS 35235 Termocuplu Termometru 1 intrare | AD2GVV 3PEV3 35235+/- 0.5 grade F(2) AAALCD cu 3 linii retroiluminatPermanent0.1 grade, 1 grade-100 grade până la 500 grade F€696.40
COOPER ATKINS 35200-K Termometru cu termocuplu 1 intrare tip K | AD2RQA 3TPP5 35200-K+/-0.5 grade F(2) AAALCD cu 4 cifreMini-Type0.1 grade, 1 grade-100 grade până la 999 grade F€554.02
COOPER ATKINS 93013-K Termometru cu termocuplu 1 intrare tip K | AD8LZJ 4KY60 93013-K+/-2 grade F, +/-1 grade C(3) AAALCD cu 3 cifreMini-Type1 grade-40 grade până la 500 grade F€733.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COOPER ATKINS 94003-K Termometru cu termocuplu tip K
€661.22 /unitate