COPELAND ZR61KCE-PFV-950 Compresor aer conditionat 62000 Btuh 208/230v R-22 | AF6RXP 20HM98

COPELAND ZR61KCE-PFV-950 Compresor aer conditionat 62000 Btuh 208/230v R-22

În stoc
Articol: AF6RXP Model: ZR61KCE-PFV-950Crucea Ref: 20HM98

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,674.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor A / C
Ambient Temp @ ARI Standarde95 grade F
amperi24.80
Lungime montare bază7-1/2 "
Lățimea suportului de bază7-1/2 "
BtuH62,000
Înălţime17.75 "
Hz60
Lungime9 11 / 16 "
ID conexiune descărcare linie1 / 2 "
ID de aspirare a conexiunii de linie7 / 8 "
HP nominală5-5 / 64
Fază1
Tipul de agent frigorificR-22
Rulați condensatorul MF / Volt60/370
Tipul de ulei pentru compresorPOE
Voltaj208/230
Lăţime9 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.65
Înălțimea navei (cm)48.9
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)32.7
Codul HS8414308010

Detalii produs:

    • Temperatura de condensare la standardele ARI (130 grade F)
    • Temperatura de evaporare la standardele ARI (45 grade F)
    • Temperatura lichidului la standardele ARI (115 grade F)
    • Temp. gaz de retur la standardele ARI (65 grade F)

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHÎnălţimeLungimeFazăVoltajLăţimePreț
COPELAND ZR61KCE-TFE-930 Compresor aer conditionat 62000 Btuh 575v R-22 | AF6RNJ 20HN04 ZR61KCE-TFE-9306.1062,00017.75 "9 11 / 16 "35759 11 / 16 "€3,887.79
COPELAND ZR68KCE-TF5-930 Compresor aer conditionat 70000 Btuh 200/230v R-22 | AF6RNK 20HN05 ZR68KCE-TF5-93018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "€3,809.81
COPELAND ZR68KCE-TF5-950 Compresor aer conditionat 70000 Btuh 200/230v R-22 | AF6RNL 20HN06 ZR68KCE-TF5-95018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "€3,737.40
COPELAND ZR68KCE-TFD-930 Compresor aer conditionat 70000 Btuh 460v R-22 | AF6RNM 20HN07 ZR68KCE-TFD-9309.2070,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,747.60
COPELAND ZR61KCE-TFD-930 Compresor aer conditionat 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXT 20HN02 ZR61KCE-TFD-9308.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,881.11
COPELAND ZR61KCE-TFD-950 Compresor aer conditionat 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXU 20HN03 ZR61KCE-TFD-9508.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,873.36
COPELAND ZR68KCE-TFE-930 Compresor aer conditionat 70000 Btuh 575v R-22 | AF6RXV 20HN08 ZR68KCE-TFE-9307.4070,00017.75 "9 11 / 16 "35759 11 / 16 "€3,933.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COPELAND ZR61KCE-PFV-950 Compresor aer conditionat 62000 Btuh 208/230v R-22
€3,674.27 /unitate