Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN CL3351 NZD 10B Intrare pentru blocare cu pârghie foarte rezistentă | AC6ARW 32J238

CORBIN CL3351 NZD 10B Intrare pentru blocare cu pârghie foarte rezistentă

În stoc
Element: AC6ARW Model: CL3351 NZD 10BCrucea Ref: 32J238

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€981.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
CilindruDa
finalizareaUlei oxidat bronzat șlefuit
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate1
Manipulați materialulOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronz
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayL4
Tipul locațieiInstituțional, asistență medicală
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetExtra Heavy Duty
Număr de chei2
Numărul de pini6
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3 / 4 "la 2"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Tip de grevăBuză curbată
StilUnghi drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pinifinalizareaFuncţieStrike Dim.Tip de grevăStilManipulați materialulMaterial cheiePreț
CORBIN CL3351 NZD 626 Intrare pentru blocare cu pârghie foarte rezistentă | AC6ARP 32J232 CL3351 626 NZD6Chrome satinatIntrare4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,059.10
CORBIN CL3357 NZD 626 Depozit cu lacăt cu pârghie foarte rezistentă | AC6ARQ 32J233 CL3357 626 NZD6Chrome satinatMagazie4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,088.60
CORBIN CL3355 NZD 626 Set de încuietori cu pârghie foarte rezistente | AC6ARR 32J234 CL3355 626 NZD6Chrome satinatsală de clasă4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,111.42
CORBIN CL3310 NZD 626 Pasaj de blocare a pârghiei de rezistență extra | AC6ART 32J235 CL3310 626 NZD-Chrome satinatTrecere4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronz-€793.57
CORBIN CL3320 NZD 626 Set de încuietori cu pârghie foarte rezistentă Confidențialitate | AC6ARU 32J236 CL3320 626 NZD-Chrome satinatPrivacy4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronz-€934.74
CORBIN CL3352 NZD 626 Set de încuietori cu pârghie de rezistență extra gradul 1 | AC6ARV 32J237 CL3352 626 NZD6Chrome satinatsală de clasă4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,237.55
CORBIN CL3357 NZD 10B Depozit cu lacăt cu pârghie foarte rezistentă | AC6ARX 32J239 CL3357 NZD 10B6Ulei oxidat bronzat șlefuitMagazie4-7/8" x 1-1/4"Buză curbatăUnghi dreptOțel, oțel inoxidabil, alamă, bronzNichel argint€1,028.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN CL3351 NZD 10B Intrare pentru blocare cu pârghie foarte rezistentă
€981.64 /unitate