CORBIN ED5470B 630 Dispozitiv de ieșire a tijei verticale Heavy Duty

În stoc
Element: AA8HHH Model: ED5470B 630Crucea Ref: 18F628

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,394.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă verticală
Înmânarea ușilorMână dreaptă reversibilă
Înălțimea ușii84 "
finalizareaOţel inoxidabil
Rezistente la focRezistente la foc
Pentru grosimea ușii1.75 "
Calitate1
Tipul de blocareHex Dogging
Performanţăutilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0225
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8302419045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)

Variante de produs

ProdusModelÎnmânarea ușilorÎnălțimea ușiifinalizareaArticolPreț
CORBIN ED8200 690 Dispozitiv de ieșire cu șuruburi Pullman pentru jantă Heavy Duty | AA8HGX 18F618 ED8200 690Non-Mână96 "BronzRim Pullman Bolt€768.53
CORBIN ED5470 W036 630 Dispozitiv de ieșire 30 inch până la 36 inch, se potrivește 4 1/2 inch Stile Wd | CR2MQD 784T26 ED5470 W036 630---Ieșiți din dispozitiv€3,150.14
CORBIN ED5860 W036 630 Dispozitiv de ieșire de la 30 inchi la 36 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inci | CR2MQE 784T30 ED5860 W036 630---Ieșiți din dispozitiv€3,577.95
CORBIN ED5860B W036 630 Dispozitiv de ieșire de la 30 inchi la 36 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inci | CR2MQF 784T28 ED5860B W036 630---Ieșiți din dispozitiv€3,821.92
CORBIN ED5470 W048 630 Dispozitiv de ieșire de la 36 inchi la 48 inchi, se potrivește cu 4 1/2 inch Stile Wd | CR2MQG 784T27 ED5470 W048 630---Ieșiți din dispozitiv€3,202.33
CORBIN ED5200S W048 630 Dispozitiv de ieșire de la 36 inchi la 48 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inci | CR2MQH 784T22 ED5200S W048 630---Ieșiți din dispozitiv€2,480.62
CORBIN ED5200A W048 630 Dispozitiv de ieșire de la 36 inchi la 48 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inci | CR2MQJ 784T24 ED5200A W048 630---Ieșiți din dispozitiv€2,633.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN ED5470B 630 Dispozitiv de ieșire a tijei verticale Heavy Duty
€3,394.12 /unitate