Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN ED8200 690 Dispozitiv de ieșire cu șuruburi Pullman pentru jantă Heavy Duty | AA8HGX 18F618

CORBIN ED8200 690 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru utilizare grea

În stoc
Articol: AA8HGX Model: ED8200 690Crucea Ref: 18F618
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
€768.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRim Pullman Bolt
Înmânarea ușilorNon-Mână
Înălțimea ușii96 "
Lățimea ușii31 - 36 "
finalizareaBronz
Se potrivește cu lățimea stilei5"
Pentru grosimea ușii1.75 "
Calitate1
Performanţăutilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.86
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)87.12
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8302419045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)

Variante de produs

ProdusModelÎnmânarea ușilorÎnălțimea ușiifinalizareaArticolPreț
CORBIN ED5470B 630 Dispozitiv de ieșire a tijei verticale Heavy Duty | AA8HHH 18F628 ED5470B 630Mână dreaptă reversibilă84 "Oţel inoxidabilTijă verticală€3,394.12
CORBIN ED5470 W036 630 Dispozitiv de ieșire 30 inch până la 36 inch, se potrivește 4 1/2 inch Stile Wd | CR2MQD 784T26 ED5470 W036 630---Ieșiți din dispozitiv€3,150.14
CORBIN ED5860 W036 630 Dispozitiv de ieșire de la 30 inchi la 36 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inci | CR2MQE 784T30 ED5860 W036 630---Ieșiți din dispozitiv€3,577.95
CORBIN ED5860B W036 630 Dispozitiv de ieșire de la 30 inchi la 36 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inci | CR2MQF 784T28 ED5860B W036 630---Ieșiți din dispozitiv€3,821.92
CORBIN ED5470 W048 630 Dispozitiv de ieșire de la 36 inchi la 48 inchi, se potrivește cu 4 1/2 inch Stile Wd | CR2MQG 784T27 ED5470 W048 630---Ieșiți din dispozitiv€3,202.33
CORBIN ED5200S W048 630 Dispozitiv de ieșire de la 36 inchi la 48 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inci | CR2MQH 784T22 ED5200S W048 630---Ieșiți din dispozitiv€2,480.62
CORBIN ED5200A W048 630 Dispozitiv de ieșire de la 36 inchi la 48 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/2 inci | CR2MQJ 784T24 ED5200A W048 630---Ieșiți din dispozitiv€2,633.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN ED8200 690 Dispozitiv de ieșire cu șurub Pullman pentru utilizare grea
€768.53 /unitate