Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X RH Mortase Lockset Hss Trim Passage | AG2NDD 31NF74

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X RH Set de blocare pentru mortare Pasaj de tăiere HSS

În stoc
Post: AG2NDD Model: ML2010 X HSS X 626 X RHCrucea Ref: 31NF74
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
€2,133.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialOțel cu ecartament greu
Dimensiunea carcasei5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
finalizareaCrom satinat
Rezistente la focDa
FuncţieTrecere
Calitate1
Tipul locațieiSănătatea comportamentului sau unitatea de detenție
Număr de chei0
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.4-7/8"H x 1-1/4"W x 1-1/8"L
Tip de grevăBuză dreaptă ANSI
StilButon anti-rănire
Stil de tăiereHSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8301406030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X RH Set de blocare pentru mortare Pasaj de tăiere HSS
€2,133.25 /unitate