Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CORBIN ML2055 NSM 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Newport | AC6AUY 32J286

CORBIN ML2055 NSM 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Newport

În stoc
Element: AC6AUY Model: ML2055 NSM 626Crucea Ref: 32J286

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,444.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de blocare pentru mortieră rezistentă
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialOțel cromat de calibru greu
Dimensiunea carcasei5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate1
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită (KD)
Tip KeywayL4
Tipul locațieiȘcoli
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăBuză curbată
StilNewport
Stil de tăiereŞild

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialfinalizareaFuncţieTipul locațieiStilPreț
CORBIN ML2010 LWA 630 Pasaj de pârghie pentru blocare cu mortare pentru utilizare grea | AC6ATZ 32J264 ML2010 LWA 630Oțel cromat de calibru greuOțel inoxidabil satinatTrecereInstituțional, asistență medicală, școliUnghi drept rotund€1,032.77
CORBIN ML2030 LWA 630 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Confidențialitate | AC6AUA 32J265 ML2030 LWA 630Alamă, oțel, zincOțel inoxidabil satinatPrivacyInstituțional, asistență medicală, școliUnghi drept rotund€1,200.53
CORBIN ML2051 LWA630 Pârghie de blocare pentru mortare pentru utilizare grea | AC6AUB 32J266 ML2051 LWA630Alamă, oțel, zincOțel inoxidabil satinatIntrare / BirouInstituțional, asistență medicală, școliUnghi drept rotund€1,190.25
CORBIN ML2052 LWA 630 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea | AC6AUC 32J267 ML2052 LWA 630Alamă, oțel, zincOțel inoxidabil satinatIntruderul claseiȘcoliUnghi drept rotund€1,318.19
CORBIN ML2055 LWA 630 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Trandafir | AC6AUD 32J268 ML2055 LWA 630Oțel cromat de calibru greuOțel inoxidabil satinatsală de clasăȘcoliUnghi drept rotund€1,190.25
CORBIN ML2057 LWA 630 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Trandafir | AC6AUE 32J269 ML2057 LWA 630Oțel cromat de calibru greuOțel inoxidabil satinatMagazieInstituțional, asistență medicală, școliUnghi drept rotund€1,190.25
CORBIN ML2010 NSA 626 Pasaj de pârghie pentru blocare cu mortare pentru utilizare grea | AC6AUF 32J270 ML2010 NSA 626Oțel cromat de calibru greuChrome satinatTrecereInstituțional, asistență medicală, școliUnghi drept plat€1,189.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CORBIN ML2055 NSM 626 Pârghie de blocare cu mortare pentru utilizare grea Newport
€1,444.97 /unitate