COTTERMAN M20SC L9 C1 Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță 19 picioare 3 inci înălțime | AE9WJQ 6MXR5

COTTERMAN M20SC L9 C1 Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță 19 picioare și 3 inci înălțime

Articol: AE9WJQ Model: M20SC L9 C1Crucea Ref: 6MXR5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,598.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară fixă ​​cu cușcă de siguranță
Climbing Angle90 grade
IeşireDreapta
finalizareaStrat de pudră gri
Înălțimea scării19ft
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Număr de trepte20
Numărul de pași20
Inălțime totală19 '3 "
Lățimea totală26 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lățimea treptei16 "
Unghiul scării90 grade
Lățimea pasului16 "
Înălțimea pasului superior19 ft.
Treapta de sus în jos19 ft.
CălcaOțel ondulat
Adâncimea de rulare3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 152.55
Înălțimea navei (cm)558.8
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța treptelor (12 ")
    • Lățimea scării (16 ")
    • Walk-Thru Inclus (Nu)

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea scăriiNumărul de pașiInălțime totalăLățimea totalăPreț
COTTERMAN M15WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 17ft.8in H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță14ft1517 '8 "28 "€2,002.49
RFQ
COTTERMAN M19WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță18ft1921 '8 "28 "€2,473.47
RFQ
COTTERMAN M23WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 25ft.8in H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță22ft2325 '8 "28 "€2,862.42
RFQ
COTTERMAN M25WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 27ft.8in H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță24ft2527 '8 "28 "€3,292.08
RFQ
COTTERMAN M27WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 29ft.8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță26ft2729 '8 "28 "€3,420.74
RFQ
COTTERMAN M29WC C1 Cușcă de siguranță pentru scară fixă, 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță28ft2931 '8 "28 "€3,736.04
RFQ
COTTERMAN M13WC C1 Scară fixă ​​de trecere 15 picioare 8 inchi H oțel | AD7JTY 4EU21 M13WC C1Scară fixă12ft1315 '8 "22 "€1,684.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN M20SC L9 C1 Scară fixă ​​cu cușcă de siguranță 19 picioare și 3 inci înălțime
€2,598.21 /unitate