COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 Scara rulanta Platforma sudata 36 inci Inaltime | AF3XMQ 8EFH1

COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 Scara rulanta Platforma sudata 36 inci Inaltime

În stoc
Articol: AF3XMQ Model: ST-400 A2 C4 P5Crucea Ref: 8EFH1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€993.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareGreutate
Asamblat/NeasamblatSudate
Adâncimea bazei34 "
Lățimea bazei25 "
Latimea de Jos25 "
Climbing Angle59 grade
CuloriMaro
finalizareaPudră acoperită
Balustrade incluseNu
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOțel sudat
Numărul de pași4
Inălțime totală40 "
Adâncimea platformei8"
Înălțimea platformei36 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului8"
Lățimea pasului16 "
CălcaCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.77
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Detalii produs:

Scara rulanta Cotterman ST-400 A2 C4 P5 are rotile retractabile care asigura o mobilitate usoara in jurul locului de munca in depozite si depozite.

Caracteristici:

  • Scara rulanta Cotterman ST-400 A2 C4 P5 are o construcție sudată dintr-o singură bucată pentru a elimina necazul strângerii frecvente a piulițelor și șuruburilor.
  • Designul său în formă de scară conică cu carcasă mare a rotilor oferă o stabilitate excelentă.
  • Treptele și platforma acestei scari MasterStep sunt acoperite cu covoraș de vinil cu nervuri pentru a îmbunătăți aderența.
  • Are un blocaj de trepte acţionat de greutate pentru a proteja utilizatorul de căderea de pe scară.

Standarde și aprobări:

  • ANSI
  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este unghiul de urcare al acestei scări rulante?

A. 59 de grade.

Î. Care este capacitatea de încărcare a acestei scări?

A. Această scară cu patru trepte are o capacitate de încărcare de 450 lb.

Î. Care este materialul de construcție a acestei scări?

A. Scara rulanta Cotterman ST-400 A2 C4 P5 are constructie din otel. Este acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune.

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAsamblat/NeasamblatAdâncimea bazeiAdâncimea platformeiÎnălțimea platformeiLățimea bazeiLatimea de JosCuloriPreț
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 Scara rulanta Platforma sudata 18 inci Inaltime | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Sudate20 "8"18 "22 "22 "Gri€794.97
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 Scara rulanta Platforma sudata 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Sudate27 "8"27 "24 "24 "Gri€965.93
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Platformă cu balustradă scară rulantă înălțime de 36 inci | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Neasamblat34 "8"36 "25 "25 "Gri€1,175.87
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 Platformă cu balustradă pentru scară rulanta, înălțime de 45 inchi | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "Asamblate40 "8"45 "26 "26 "Gri€1,310.09
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Platformă cu balustradă scară rulantă 54 inci înălțime | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Neasamblat48 "8"54 "27 "27 "Gri€1,498.28
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 Scara rulanta Platforma sudata 18 inci Inaltime | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Sudate26 "14 "18 "22 "22 "Roșu€801.13
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Platformă cu balustradă scară rulantă înălțime de 27 inci | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Neasamblat27 "8"27 "24 "24 "Gri€1,104.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COTTERMAN ST-400 A2 C4 P5 Scara rulanta Platforma sudata 36 inci Inaltime
€993.28 /unitate