COXREELS 1125-4-200-EJ-SS Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 200 de picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LHD

COXREELS 1125-4-200-EJ-SS Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 200 picioare lungime, oțel inoxidabil

Element: CF3LHD Model: 1125-4-200-EJ-SS

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei17.38 x 16 "
Lungimea furtunului200 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare15.44 x 10 "
În afara Dia.7 / 8 "
Inălțime totală19.25 "
Lungime totală17.63 "
Lățimea totală25.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS 1125-4-100-A-SP Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LFR 1125-4-100-A-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "€3,169.32
COXREELS 1125-4-100-A-SS Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LFT 1125-4-100-A-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-AB-SP Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LFU 1125-4-100-AB-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-AB-SS Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LFV 1125-4-100-AB-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-E-SP Tambur pentru furtun cu motor electric, 100 ft., 17 5/8 x 18 x 19 3/4 inch Dimensiune | CF3LFW 29PP65 1125-4-100-E-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€3,498.21
COXREELS 1125-4-100-E-SS Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LFX 1125-4-100-E-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€3,109.98
COXREELS 1125-4-100-EA-SP Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LFY 1125-4-100-EA-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€3,318.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1125-4-200-EJ-SS Tambur motorizat pentru furtun, 1/2 inch diametru interior, 200 picioare lungime, oțel inoxidabil