COXREELS 117-4-225-CM Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 225 picioare lungime | AA8AQR 16X567

COXREELS 117-4-225-CM tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 225 picioare lungime

În stoc
Element: AA8AQR Model: 117-4-225-CMCrucea Ref: 16X567

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€591.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei16 x 12.63 "
RulmențiRulmenți EPDM
CuloriAlbastru
ConstrucţieOţel
Tipul de unitateManivelă
EAN0674255800489
finalizareaCPC (TM) Finisaj cu strat de pulbere
Înălţime19 "
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului225 ft.
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
Furtun exterior Dia.7 / 8 "
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime17.75 "
MaterialOţel
Presiune maximă4000 psi
Max. Evaluare presiune4000 psi
Dimensiunea de montare10.5 x 5.25 "
Nu este inclusFurtun
În afara Dia.7 / 8 "
Inălțime totală18.5 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală23 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlama solida
Lăţime23.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.17
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS0674255800489
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea bazeiÎnălţimeDimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Tambur pentru furtun COXREELS 112-3-100-CM, cu manivelă manuală, 3/8 inch diametru interior, 100 picioare lungime | AA8AQP 16X565 112-3-100-CM13 "11.5 x 10.63 "13.75 "10.5 x 5.25 "5 / 8 "14.75 "13.13 "18.5 "€523.19
COXREELS 112P-3-8-CM Tambur pentru furtun cu manivela, 3/8 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3LDU 112P-3-8-CM-9.5 x 6 "-5.5 x 3 "5 / 8 "13 "12 "18.5 "€768.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 117-4-225-CM tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 225 picioare lungime
€591.34 /unitate