COXREELS 117-4-225-SS Tambur pentru furtun cu manivela, 1/2 inch diametru interior, 225 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3KZP

COXREELS 117-4-225-SS Tambur pentru furtun cu manivelă, 1/2 inch diametru interior, 225 picioare lungime, oțel inoxidabil

În stoc
Element: CF3KZP Model: 117-4-225-SS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,684.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei14 x 6 "
EAN0674255800519
Lungimea furtunului225 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă4000 psi
Dimensiunea de montare10 x 3 "
În afara Dia.7 / 8 "
Inălțime totală18 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală22.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 117-4-225-SS Tambur pentru furtun cu manivelă, 1/2 inch diametru interior, 225 picioare lungime, oțel inoxidabil
€1,684.91 /unitate