COXREELS 1175-6-200-E-SP Electric Motor Driven Hose Reel, 200 ft., 24 x 32 7/8 x 26 1/8 Inch Size | CF3LNH 29PT91

COXREELS 1175-6-200-E-SP Tambur pentru furtun cu motor electric, 200 ft., 24 x 32 7/8 x 26 1/8 inch Dimensiune

În stoc
Articol: CF3LNH Model: 1175-6-200-E-SPCrucea Ref: 29PT91

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,009.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei25.5 x 20.13 "
EAN0674255852143
Lungimea furtunului200 ft.
În interiorul Dia.1"
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare23.31 x 13.75 "
În afara Dia.1-7/16 "
Inălțime totală26.13 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală34.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.2
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiDimensiunea de montareLățimea totalăPreț
COXREELS 1175-6-100-A-SP Tambur motorizat pentru furtun, 1 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LMH 1175-6-100-A-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "€5,277.89
COXREELS 1175-6-100-A-SS Tambur motorizat pentru furtun, 1 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LMJ 1175-6-100-A-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-AB-SP Tambur motorizat pentru furtun, 1 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LMK 1175-6-100-AB-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-AB-SS Tambur motorizat pentru furtun, 1 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LML 1175-6-100-AB-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-E-SP Tambur pentru furtun cu motor electric, 100 ft., 24 x 24 3/8 x 26 1/8 inch Dimensiune | CF3LMM 29PT50 1175-6-100-E-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "€5,344.52
COXREELS 1175-6-100-E-SS Tambur motorizat pentru furtun, 1 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LMN 1175-6-100-E-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "€4,997.51
COXREELS 1175-6-100-EA-SP Tambur motorizat pentru furtun, 1 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3LMP 1175-6-100-EA-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "€5,573.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1175-6-200-E-SP Tambur pentru furtun cu motor electric, 200 ft., 24 x 32 7/8 x 26 1/8 inch Dimensiune
€6,009.05 /unitate