COXREELS 1185-2028-BUXX Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 125 picioare lungime | CF3LBU

COXREELS 1185-2028-BUXX Tambur pentru furtun cu manivelă, 1-1/2 inch diametru interioară, 125 picioare lungime

În stoc
Element: CF3LBU Model: 1185-2028-BUXX

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,435.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei25.5 x 24.5 "
EAN0674255857483
Lungimea furtunului125 ft.
În interiorul Dia.1-1/2 "
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare23.25 x 18.5 "
În afara Dia.2-1/16 "
Inălțime totală30 "
Lungime totală28 "
Lățimea totală35.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiLăţimePresiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
COXREELS 1185-1124 Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime | AA8AQX 16X572 1185-112425 "17 x 22.25 "50 ft.24 1 / 16 "1500 psi14.75 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,819.76
COXREELS 1185-2024 Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime | AA8AQY 16X573 1185-202433.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.32 9 / 16 "1500 psi23.25 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,811.06
COXREELS 1185-1124-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3LAV 1185-1124-C25 "17 x 22.25 "50 ft.-1500 psi14.75 x 16 "2-1/16 "26 "€1,903.21
COXREELS 1185-1524 Tambur pentru furtun cu manivela, 75 ft., 1 1/2 inch ID, 24 x 29 x 26 inch, nitril, albastru | CF3LAW 29PV15 1185-152429 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1/16 "26 "€1,719.05
COXREELS 1185-1524-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 75 picioare lungime | CF3LAX 1185-1524-C29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1/16 "26 "€1,903.21
COXREELS 1185-2020 Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 70 picioare lungime | CF3LAY 1185-202033.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1/16 "21.63 "€1,406.79
COXREELS 1185-2020-C Tambur pentru furtun cu manivela, 1-1/2 inch diametru interior, 70 picioare lungime | CF3LAZ 1185-2020-C33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1/16 "21.63 "€1,930.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 1185-2028-BUXX Tambur pentru furtun cu manivelă, 1-1/2 inch diametru interioară, 125 picioare lungime
€2,435.20 /unitate