COXREELS C-L350-5016-E Bobina combinată aer/electric, 13 A Amperi, 16 fire AWG, 300 psi, 3/8 inch | CF2LXW 29PX22

COXREELS C-L350-5016-E Bobina combinată aer/electric, 13 A amperi, 16 fire AWG, 300 psi, 3/8 inch

În stoc
Articol: CF2LXW Model: C-L350-5016-ECrucea Ref: 29PX22

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,639.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur combinat
Lungime cablu AC50 ft
amperiA 13
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
EAN0674255726437
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului3/8 "MNPT
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50 ft.
Material furtunPVC
Curent de intrare13A
În interiorul Dia.3 / 8 "
ZăvorBlocarea
Presiune maximă300 psi
MontareTavan și vehicule, podea, perete
Dimensiunea de montare7 x 8 "
Număr de conductori3
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală18.63 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală16 "
FazăMonofazate
Plug TypeNEMA 5-15P
Tip recipientdop
Admisia mulinetei3/8 "FNPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlama solida
Voltaj120 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
COXREELS C-L350-5016-X Bobina combinată aer/electric, 13 A Amperi, 16 fire AWG, 300 psi, 3/8 inch | CF2LXX 29PX24 C-L350-5016-X€1,571.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS C-L350-5016-E Bobina combinată aer/electric, 13 A amperi, 16 fire AWG, 300 psi, 3/8 inch
€1,639.54 /unitate