COXREELS DMPL-4100 Tambur dublu pentru furtun, 1/2 inch diametru, 100 picioare lungime | CF3PEZ

COXREELS DMPL-4100 Tambur dublu pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime

În stoc
Element: CF3PEZ Model: DMPL-4100

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,127.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină dublă cu furtun / cablu de întoarcere cu arc
Dimensiunea bazei15.38 x 29 "
EAN0674255814325
Lungimea furtunului100 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea de montare14 x 22 "
În afara Dia.15 / 16 "
Inălțime totală28.5 "
Lungime totală30.38 "
Lățimea totală21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS DMPL-3100 Tambur dublu pentru furtun, 3/8 inch diametru, 100 picioare lungime | CF3PEW DMPL-310015.38 x 25 "100 ft.3 / 8 "3 / 8 "24.5 "26.38 "€2,030.95
COXREELS DMPL-350 Tambur dublu pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3PEX DMPL-35015.38 x 21.5 "50 ft.3 / 8 "13 / 16 "20.5 "22.88 "€1,725.34
COXREELS DMPL-375 Tambur dublu pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 75 picioare lungime | CF3PEY DMPL-37515.38 x 21.5 "75 ft.3 / 8 "13 / 16 "20.5 "22.88 "€1,783.55
COXREELS DMPL-450 Tambur dublu pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3PFA DMPL-45015.38 x 21.5 "50 ft.1 / 2 "15 / 16 "20.5 "22.88 "€1,769.00
COXREELS DMPL-475 Tambur dublu pentru furtun, 1/2 inch Diametru interior, 75 picioare lungime | CF3PFB DMPL-47515.38 x 25 "75 ft.1 / 2 "15 / 16 "24.5 "26.38 "€2,030.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS DMPL-4100 Tambur dublu pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime
€2,127.97 /unitate