COXREELS EZ-EN-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/2 inch, capacitate de 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FQF 29PY57

COXREELS EZ-EN-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/2 inch, capacitate de 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi

În stoc
Articol: CE9FQF Model: EZ-EN-450Crucea Ref: 29PY57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,446.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei6 x 6 "
RulmențiLubrifiat permanent
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
EAN0674255724440
Capetele furtunului1/2 "MNPT
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50 ft.
Material furtunPVC
Material carcasăOţel
În interiorul Dia.1 / 2 "
ZăvorBlocarea
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F.
MontareBancă și vehicule, tavan, podea, perete
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.3 / 4 "
Inălțime totală21.75 "
Lungime totală21.88 "
Lățimea totală8.5 "
Admisia mulinetei1/2 "FNPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMontareCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdmisia mulineteiPreț
COXREELS THPL-N-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/8 inch, capacitate 75 picioare, presiune maximă 4000 Psi | CE9FPB 29RE29 THPL-N-375Tavan și vehicule, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,490.72
COXREELS THP-N-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/8 inch, capacitate 75 picioare, presiune maximă 4000 Psi | CE9FPC 29RE34 THP-N-375Bancă și vehicule, tavan, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,677.87
COXREELS ENL-N-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FPE 29PY04 ENL-N-350Bancă și vehicule, tavan, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€1,053.23
COXREELS ENL-N-350-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FPF 29PY05 ENL-N-350-SSBancă și vehicule, tavan, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€2,875.38
COXREELS TMPL-N-3100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 100 de picioare, presiune maximă de 3000 Psi | CE9FPG 29RE35 TMPL-N-3100Tavan și vehicule, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,466.82
COXREELS TMP-N-3100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 100 de picioare, presiune maximă de 3000 Psi | CE9FPH 29RE46 TMP-N-3100Bancă și vehicule, tavan, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,617.00
COXREELS TMPL-N-575 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/4 inch, capacitate 75 picioare, presiune maximă 1500 Psi | CE9FPM 29RE44 TMPL-N-575Tavan și vehicule, podea, perete3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT€1,779.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS EZ-EN-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 1/2 inch, capacitate de 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi
€1,446.69 /unitate